品番 : EA585KR-6A
品名 : φ45mm/315mm ケーブルカッター(ラチェット式)
1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用。ラチェット操作で簡単切断
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 32 315 A |
|---|---|---|---|
| 仕上げ | ラッカー(黒) | ハンドル | コンフォート |
| 切断能力 | φ45mm(380m㎡) | 全長 | 315mm |
| 重量 | 800g | 材質 | 特殊工具鋼 |
| 刃は焼き入れで精密研削されているので、つぶれずに滑らかにカットします。 | |||
| 切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア付 | |||
| 軽くてコンパクトなので狭い場所でも作業できます。 | |||
| ハンドルロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
85,200 円(税抜)/ 93,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
