品番 : EA585RA-11
品名 : 0.14-1.5m㎡ ミニワイヤーカッター
航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 8000 1001 3 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 0.14~1.5m㎡ | 全長 | 135mm |
| 材質 | 本体:高品質クロムバナジウム電気鋼 ハンドル:プラスチック |
重量 | 約86g |
| 航空宇宙分野などに使用される高強度な細線の切断に特化したミニワイヤーカッター | |||
| 切断面は変形を抑え平らできれいに仕上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
