品番 : EA585WE-1
品名 : φ5mm/165mm ケーブルカッター(絶縁)
カタログ訂正
26/06/05 切断能力の訂正。誤:鉄・アルミ線:φ5(22m㎡)、正:銅・アルミ線:φ5(22m㎡)(No.57 9025)
仕様
| 全長 | 165mm | 切断能力 | 銅・アルミ線:φ5(22m㎡) |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 仕上げ | 研磨(黒色表面加工) |
| 重量 | 250g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用 | |||
| 改良されたPP+TPR素材グリップにより高い耐衝撃性を実現 | |||
| 人間科学に基づいたハンドルで、握りやすく快適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0210ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
