品番 : EA587A-2
品名 : 140x400x115mm タイルカッター
仕様
| サイズ | 約140×400×115(H)mm | カッティング能力 | 厚さ:10mm 長さ:250mm |
|---|---|---|---|
| ブレード材質 | タングステンカーバイド | 重量 | 1.26kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA587A-28 : タイルカッター替刃(EA587A-2用) |
