詳細表示

このページのURL:

品番 : EA587HA-1

品名 : 200mm タイルニッパー

バネ付の為、刃が自動で開き、片手での連続作業が可能です

仕様

全長 200mm 口幅 12.7mm
刃幅 15.8mm 材質 鍛鋼
重量 340g
バネ付
セラミックタイルの切断と成形に
複雑なタイル作業に必要な耐久性を有しています。
追加説明
カタログ価格

4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0120ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top