品番 : EA588-105
品名 : 250x100mm 研磨こて(ハード/ソフト)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 256655 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ハード/ソフト | なで面サイズ | 250×100mm |
| 重量 | 310g | 材質 | 本体:硬質プラスチック ソール:軟質研磨材 |
| タイルの研磨用こてです。 | |||
| ハードソールとソフトソール、それぞれ1個ずつ入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/17 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0121ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA588-106 : 250x100mm 交換用パット(ハード/ソフト) |
| 部品 | EA588-107 : 250x100mm 交換用パット(ソフト2枚) |
| 部品 | EA588-108 : 250x100mm 交換用パット(ハード/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
