詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588-82

品名 : 279mm モルタル用ゴテ(塗り用)

仕様

材質 刃:炭素鋼
柄:木製
なで面サイズ(mm) 279×117
用途 中塗用
ハンドル部の芯は軽くて丈夫なダイキャストアルミ製で、ハンドルが曲がるのを防ぎます。
強度と耐久性を高めるために硬化・焼き入れされた炭素鋼ブレード
使い心地が良く耐候性が高い木製ハンドル
耐久性と強度を高めるステンレスリベット
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0122ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top