詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588-92

品名 : 外角鏝(パテ塗り用/ステンレス)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 065755
なで面サイズ 90×125mm ハンドル長 130mm
角度 87° 材質 刃:ステンレス
重量(g) 200
1回で外角の両サイドを塗ることができます。
外壁断熱に特化した商品です。
人間工学に基づいたハンドル
パテ塗り用
追加説明
カタログ価格

3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0121ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top