品番 : EA588D-1
品名 : 212x64x50mm かんな(替刃式)
仕様
| 材質 | 台:白樫、刃:超合金(特殊焼入れ) | 形式 | 替刃式、平鉋 |
|---|---|---|---|
| 台サイズ | 212×64×50mm | 刃幅 | 44mm |
| 重量 | 520g | ||
| 替刃式なので、刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。 | |||
| 取替えはワンタッチなので、作業能率が上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0137ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA588D-1A : 48mm かんな替刃(5枚) |
