詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588DC-1

品名 : 57mm 平かんな

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 BDK-180VH
台サイズ 177×57×44mm 面取り角度 45°
平削り可能ボード厚 15mm以下 材質 刃:スチール、
本体:グラスファイバー入り特殊樹脂
適合替刃 大型刃(L刃)(半分に折ってご使用ください) 重量 247g
面取り・平削り兼用
面取り幅は調節可能です。
滑りが良く、高耐久ボディです。
刃にはL型のカッター刃が使えます。
鋭黒刃(0.5mm厚)1枚付
ステンレス固定板(2.4mm)で刃を強力固定
日本製
追加説明
カタログ価格

2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0137ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top