品番 : EA588DE-11
品名 : 面取りカッター
仕様
| メーカー | パネフリ工業 | 型番 | ETC-001 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 70×17×25mm | 面取り角度 | 45° |
| 面取り幅 | 2mm | 平削り可能ボード厚 | 0.5mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 刃:スチール |
||
| 木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。 | |||
| 専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに | |||
| 左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群 | |||
| 構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。 | |||
| 作業効率が大幅にアップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0137ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
