詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588FD-6

品名 : 200x24mm 細工小刀

仕様

材質 刃物鋼 柄・サヤ材質 柄:木、サヤ:ナイロン製サック
全長 200㎜ 刃長 90㎜
刃厚 3㎜ 刃幅(mm) 24
重量 70g 仕様 先太
追加説明
カタログ価格

3,920 (税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/16 16:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0142ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top