詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588FD-7

品名 : 220x16mm 細工小刀

仕様

材質 刃物鋼
柄・サヤ材質 柄:木、サヤ:ナイロン製サック
全長 220㎜ 刃長 105㎜
刃幅(mm) 16mm 重量 70g
仕様 先細
追加説明
カタログ価格

3,890 (税抜)/ 4,279 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/23 10:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0142ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top