品番 : EA588G-1A
品名 : 5本組 彫刻刀(ラバーグリップ)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | EHT-5A |
|---|---|---|---|
| 刃幅(形状) | (平)7.4mm (切出)7.3mm (三角)6.7mm (中丸)7.8mm (小丸)4.5mm |
ケースサイズ | 148×72×20mm |
| 重量 | 110g | 材質 | 刃:鋼 グリップ:エラストマー 軸:PP ケース:PVC |
| 彫刻刀5本組 | |||
| ラバーグリップ採用ですべりにくく、手にジャストフィット | |||
| 良質の鋼材を使用した刃は、全体に焼き入れをしていますので、鋭い切れ味で彫りやすく、強靭で曲がりにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0140ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
