詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GB-5

品名 : 162x30mm 彫刻刀(細工用)

仕様

全長 162mm 刃幅 6mm
刃長 30mm 材質 刃:クロムバナジウム鋼
柄:木
刃硬度 RC59-61 用途 細工用
研磨する事で再使用できます。
追加説明
カタログ価格

5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 17:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0142ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top