詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GE-12

品名 : 50mm/280mm (丸)手斧

仕様

刃形状 丸 全長 280mm
刃幅 50mm 重量 600g
刃硬度 RC59-61 材質 刃:クロムバナジウム鋼、鋳造
柄:木
研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。
追加説明
カタログ価格

25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0138ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top