詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GE-16

品名 : 60mm/450mm (丸)手斧

ハンドルは強度も高く衝撃吸収性に優れたヒッコリーを使用しています

仕様

刃形状 丸 全長 450mm
刃幅 60mm 重量 850g
材質 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)
柄:木(ヒッコリー)
ハンドルは強度も高く衝撃吸収性に優れたヒッコリーを使用しています。
追加説明
カタログ価格

25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0138ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top