詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GE-2

品名 : 70mm/460mm (丸)手斧

仕様

刃材質 クロムバナジウム鋼、鍛造 刃硬度 RC59-61
柄材質 木 刃形状 丸
全長 460mm 刃幅 70mm
重量 900g
研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。
追加説明
カタログ価格

25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 00:51現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0138ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top