詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GF-2

品名 : 240mm/430mm 皮剥ぎ刃(反り刃)

仕様

全長 430mm 刃幅 240mm
重量 450g 材質 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)
柄:木(チェリー)
レザーケース付
追加説明
カタログ価格

20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 19:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0137ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top