品番 : EA588GJ
品名 : 6本組 彫刻のみ(平)
仕様
| 全長 | 240・243・245・250・254・260mm | 刃幅(形状) | (平)6・10・12・16・20・26mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 850g | 材質 | 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄:木(ニレ) |
| ケースサイズ | 305×315mm | 刃硬度 | HRC:59~60 |
| 平刃6本組の彫刻のみです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,900 円(税抜)/ 52,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/09 21:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA588GJ-6 : 6.0mm 平のみ |
| セット商品 | EA588GJ-10 : 10.0mm 平のみ |
| セット商品 | EA588GJ-12 : 12.0mm 平のみ |
| セット商品 | EA588GJ-16 : 16.0mm 平のみ |
ウェブカタログ画像
拡大
