品番 : EA588GJ-1
品名 : 4本組 彫刻のみ(平)
仕様
| 全長 | 240・245・250・254mm | 刃幅(形状) | (平)6・12・16・20mm |
|---|---|---|---|
| 刃硬度 | HRC:59~60 | 重量 | 1050g |
| 材質 | 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄:木(ニレ) |
ケースサイズ | 285×150×45mm |
| 平刃4本組の彫刻のみです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/24 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA588GJ-6 : 6.0mm 平のみ |
| セット商品 | EA588GJ-12 : 12.0mm 平のみ |
| セット商品 | EA588GJ-16 : 16.0mm 平のみ |
ウェブカタログ画像
拡大
