詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588M-1

品名 : 5本組 彫刻刀セット

仕様

全長 212mm 刃幅 丸:9mm・12mm
カマクラ曲:12mm
キワ:12mm
三角:3mm
材質 刃:安来鋼
柄:朴
5本組
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/07 13:53現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0140ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top