品番 : EA589AA-56
品名 : 5.7x120mm アートナイフ
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 32132.02 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 5.7mm | 刃厚 | 0.63mm |
| 全長 | 120mm | 軸径 | φ8mm |
| 刃長 | 51.5mm | 材質 | 刃:スチール 本体:アルミニウム |
| 重量 | 19.2g | 対応被削材 | 紙類、コーティングフィルム、ラミネートフィルム、テープ、フェルト |
| 切削やバリ取りにも使用できます。 | |||
| キャップ、グリップ付き | |||
| アルミボディ | |||
| アルミ製のハンドルと安定感のあるデザインは「抜群の耐久性」を有しています | |||
| 軽くて使いやすいボディ。ハンドル前部の溝は優れたグリップ力を発揮します | |||
| 付属の刃は前後2枚刃形状で、斜め刃と鋭利刃と用途によって使い分けができます | |||
| ポケットへの取付に便利なクリップ付 | |||
| ハンドルを回して先端を上に向けるだけで、刃の差込みができます。再度逆に回して固定してください | |||
| 左・右利き兼用 | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/12 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589AA-57 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/両刃) |
| オプション | EA589AA-58 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/片刃) |
| オプション | EA589AA-59 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/片刃/tinコート |
| オプション | EA589AA-60 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/トリミング/SUS) |
ウェブカタログ画像
拡大

