品番 : EA589AK-1
品名 : 165mm カッターナイフ
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 10 165 BK |
|---|---|---|---|
| 全長 | 165mm | 刃幅 | 18mm |
| 刃長 | 100mm | 刃厚 | 0.5mm |
| 対応替刃 | 刃幅18mm | 重量 | 111g |
| 材質 | 本体:マグネシウム 刃:SK120 |
付属品 | 替刃2枚 |
| 落下防止アクセサリー取付対応の穴付き | |||
| 安定バー付き(独立調整) 安定バーで怪我や刃の曲がりや破損を防止しながら刃に必要な力を加えることができます。 |
|||
| 刃と安定バーは個別で調整できます。 | |||
| 耐久性のあるマグネシウムボディで軽く丈夫です。 | |||
| ハンドルの後端を閉じれば、ブレードスライダーとブレードが抜けなくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/29 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1800ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

