品番 : EA589AY-3
品名 : ベルトカッター
仕様
| 全長 | 152mm | 刃径 | 28mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.4mm | サイズ | 63×12×57mm |
| 重量 | 40g | 材質 | 刃:合金工具鋼 本体:ABS樹脂 |
| 替刃式 | |||
| 作業の時刃がむき出しの状態なので、安全に使用できます。 | |||
| 後部は開梱カッターとして使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 274 (2026/11/12 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1641ページ 2461ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589AY-3B : [EA589AY-3用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
