品番 : EA589CK-12
品名 : ナイフ替刃(フック刃/100枚)
仕様
| 材質 | 高炭素鋼 | 刃幅(mm) | 19 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 54 | 刃厚(mm) | 0.6 |
| 用途 | EA589CJ用 | 入数 | 100枚 |
| 屋根材、リノリウム、カーペット、布地、段ボール、金属板を切断およびトリミングします。 | |||
| 切断する材料の下の表面の損傷を防ぎます。 | |||
| 頑丈で耐摩耗性があります。 | |||
| 刃は左右入れ替えることで、1枚で2回使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/11/02 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1847ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CJ : 150mm ユーティリティナイフ |
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入
