品番 : EA589CS-30
品名 : 115mm シートカッター
最大10mmまでの、紙・ビニールシート・発泡素材の切断が可能!
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 45137.02 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 43mm | 刃幅 | 22mm(切断面は10mm) |
| 刃厚 | 0.2mm | 重量 | 48g |
| 材質 | 本体:プラスチック 刃:スチール |
サイズ | 115×60×12mm |
| 切込み深さ | 2~10mm | 対応被削材 | シュリンクホイル、紙類、フォーム、繊維素材、コーティングフィルム、ラミネートフィルム |
| 左・右利き兼用 | |||
| 紙、ビニールシート、発泡素材用カッターです。 | |||
| アジャスターによって、最大10mmまで切断シート厚の調整ができます。 | |||
| 刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。 | |||
| 小型、軽量で切断時の抵抗が少ないため、作業も楽になります。 | |||
| スイッチを上に押すだけで刃の交換ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/01 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1804ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CS-31 : 43x22x0.2mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚) |
| オプション | EA589CS-42 : 43x22x0.2mm シートカッター替刃(10枚) |
