詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CT-18

品名 : 143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応

アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 120700.02
商品名 SECUNORM PROFI25 MDP 重量 84.5g
刃長 60㎜ 刃幅 19㎜
刃厚 0.6㎜ 全長 143mm
材質 本体:アルミニウム 刃:ステンレス 切断深さ 21mm
無塗装ボディ
ステンレス刃で錆びにくく、刃の交換も簡単です。
アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています
刃を180度反転させることで再度使用することができます。
レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。
深さ21㎜まで切れます。
左・右利き兼用
X線検出も可能です。
耐摩耗性に優れています。
追加説明
カタログ価格

4,250 (税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/14 11:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1853ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top