品番 : EA589CT-52
品名 : 148mm カッターナイフ(自動収納式/左右兼用)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 10130610.02 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SECUPRO MAXISAFE | 刃長 | 55.5mm |
| 刃幅 | 19mm | 刃厚 | 0.63mm |
| 全長 | 148mm | 材質 | 本体:ガラス繊維強化プラスチック 刃:スチール |
| 重量 | 66g | 切込み深さ | 16mm |
| 用途 | 段ボール(3層まで)、ラッピング、シュリンク、結束バンド、テープ、袋、糸・コード、ロールペーパー、繊維、フェルト、フリース | ||
| 左・右利き兼用 | |||
| 自動収納式(フルオート) | |||
| 耐摩耗性 | |||
| 両サイドとカッター上部の3方向から刃をスライドすることが可能なので、様々な角度で切断作業が行えます。 | |||
| 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計 | |||
| プラスチック製のハンドルは、手に馴染むように設計され、スライダーや刃の取り替えボタンも効率的に操作できる形状です | |||
| 刃交換ボタンを押し、ハンドルを開き、ホルダーを手前に出せば簡単に刃の交換ができます | |||
| 刃の下側にある金属摩耗防止シールドは、本体の摩耗や損傷を防ぎます | |||
| 左右2枚刃の為、ひっくり返すことで、2倍使用可能です | |||
| ストラップホール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2025/11/03 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1852ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
