品番 : EA589CT-56
品名 : 143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応
金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 11900771.02 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SECUNORM PROFI40 MDP | 刃長 | 71mm |
| 刃幅 | 17mm | 刃厚 | 0.5mm |
| 全長 | 143mm | 材質 | 本体:アルミニウム 刃:ステンレス |
| 切込み深さ | 36mm | 用途 | 段ボール(3層まで)、ラッピング、シュリンク、結束バンド、テープ、袋、糸・コード、ロールペーパー、繊維、ポリスチレンフォーム、フリース、フェルト、PVC |
| 重量 | 84.4g | ||
| 金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます |
|||
| 本体は塗装を施していない為、使用中に剥がれ落ちる心配がありません | |||
| 刃のプラスチックホルダーは頑丈なアルミハンドルの中に収納されています | |||
| 大きな切り込み深さは、多層段ボールや袋物、あらゆる種類のフィルムの切断に最適です。ステンレス製の高品質な刃は、破損の危険性が極めて低いことが特徴です | |||
| スプリング式 | |||
| レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。 | |||
| 左・右利き兼用 | |||
| X線も検知可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/11/02 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1853ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CT-35 : カッターナイフ替刃(ステンレス製/10枚) |
| オプション | EA925DA-2 : 50x44x109mm カッターナイフホルダー(プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
