詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CT-6

品名 : 155mm カッターナイフ(セーフティー/左右兼用)

厚みのある物も切断できます。

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 625001.02
商品名 SECUPRO 625 刃長 55.5mm
刃幅 19mm 刃厚 0.63mm
全長 155mm 材質 刃:スチール
本体:アルミニウム
重量 151g 切込み深さ 21mm
対応被削材 段ボール、プラスチックストラップバンド、ゴム、革、塩化ビニル、カーペット、繊維素材、シュリンクホイル、紙類、フェルト、テープ、フリース
左・右利き兼用
ストラップホール付
切断時に対象物から刃が離れると自動的に刃が収納される安全設計
人間工学に基づいたハンドルでよく手になじみます。
アルミニウム製で頑丈
最大3層の段ボール、ゴムなど多くの用途の切断に最適です。
刃の飛び出しもロック可能です。
EA589CT-1より刃が長く出るので、厚みのある物も切継できます。
刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
追加説明
カタログ価格

9,390 (税抜)/ 10,329 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2025/08/03 01:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1852ページ
ウェブカタログ画像
  • 自動収納式で安全に使用できます。
  • PPバンド切断時(45°で切断)
  • 段ボール切断時(最大3層まで)
  • 刃の飛び出しもロック可能です。
  • アルミニウム製で頑丈
  • 最大3層の段ボール、ゴムなど多くの用途の切断に最適です。
  • 人間工学に基づいたハンドルでよく手になじみます。
  • 裏面
  • セーフティカッター(自動収納式)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top