品番 : EA589CT-62
品名 : 66.5x18.9x0.63mm カッターナイフ替刃(5枚)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 160060.62 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 66.5mm | 刃幅 | 18.9mm |
| 刃厚 | 0.63mm | 刃材質 | ステンレス鋼 |
| 入数 | 5枚 | ||
| ステンレス鋼で非常に切れ味が良いです。 | |||
| 先端が丸みを帯びているため、安全性が高いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1803ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CT-61 : 158mm カッターナイフ(セーフティー・粉末袋用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入り
