品番 : EA589CV-21
品名 : 105x107x210mm 折刃回収用ボトル
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 9810.08 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 107×105×210mm | 重量 | 260g |
| 材質 | プラスチック | ||
| セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス | |||
| 容器がいっぱいになったらフタを赤いボタンまで回して閉じてください。 容器は完全にロックされます。 |
|||
| ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。 | |||
| 蓋はスライド式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1641ページ 1804ページ 1805ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CV-20 : セーフティー刃折器 |
ウェブカタログ画像
拡大
