品番 : EA589CW-2
品名 : 147mm 開梱用カッター(使い切り)
刃の側面を使い分ける事でカッター・スクレーパー・梱包テープカッターとして使用可能
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 150001.12 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 16mm | 刃厚 | 0.29mm |
| 刃長 | 28mm | 材質 | 刃:スチール 本体:プラスチック |
| 全長 | 147mm | 刃形状 | ストレートタイプ |
| 重量 | 24g | 切込み深さ | 6mm |
| スクレーパー刃幅 | 21mm | ||
| 左右兼用 | |||
| 使い切りタイプ | |||
| 人間工学に基づくハンドル形状 | |||
| 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 | |||
| 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 | |||
| 鋭い刃部分はガードされています。 | |||
| 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 | |||
| 先端部分がエッジが鋭くなく、スクレーパーに使用できます。 | |||
| ストラップホール付 | |||
| 刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 132 (2026/11/08 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
