品番 : EA589CW-41
品名 : 開梱用カッター替刃(10枚)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 3550.20 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 25.85mm | 刃長 | 38.9mm |
| 刃厚 | 0.3mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 2.3g(1枚当たり) | ケースサイズ | 58.5×20×42mm |
| 総重量 | 28.8g | 入数 | 10枚 |
| EA589CW-40用替刃 | |||
| 刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。 | |||
| 両面研磨刃で均等性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/01 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CW-40 : 155mm 開梱用カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
