詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CW-50

品名 : カートリッジノズルカッター

カートリッジのねじ部、先端部分の切断が可能

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 594.03
全長 130mm 重量 41g
左右兼用
刃は使い捨てタイプ
ストラップホール付
シリコンシーラント、接着剤等のカートリッジノズルの切断に。
ねじ部と、先端部分のいずれも切ることができます。
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/15 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1459ページ
ウェブカタログ画像
  • 左右兼用
  • 保護キャップ付
  • ストラップホール付

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top