詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CX-1

品名 : フックカッター替刃

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 XB107
用途 EA589CX用替刃 刃材質 SK-2
刃長 90mm 刃幅 39.5mm
切断面長 20mm 刃厚 0.8mm
入数 1枚入り
ひも・ロープ・PPバンドなどを引っかけて切るのにお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 83

(2026/11/01 01:05現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1641ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top