品番 : EA589CX-12
品名 : 105x18x0.5mm カッター替刃(フック刃/5枚)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | HK-5H |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 105 | 刃厚(mm) | 0.5 |
| 刃幅(mm) | 18 | 材質 | スチール |
| 重量(g) | 47 | 入数 | 5枚 |
| 刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CX-11 : 174mm フックカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
