詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CX-41

品名 : 開梱カッター・レターオープナー(2way)

仕様

メーカー サンスター文具 型番 S3720799
商品名 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO(シュット) サイズ 70×30×12mm
刃長(mm) 1 重量 17g
材質 本体:ABS・POM
ブレード:ステンレス
カラー ブラック
開梱カッターとレターオープナーの2WAY仕様
ダンボールの開梱には「カッター機能」で、手紙や封筒の開封には「レーターオープナー機能」。
宅配物や郵便物はコレ1つで解決!
マグネット付
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/13 01:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1642ページ 1795ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き
  • 使用方法

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top