品番 : EA589CZ-11K
品名 : [EA589CZ-11,11A用]カッター替刃(3枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XB17 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA589CZ-11A用替刃 | 刃材質 | 刃:SKS-7 |
| 刃長 | 61.2mm | 刃幅 | 16mm |
| 刃厚 | 0.6mm | 入数 | 3枚入り |
| アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用 | |||
| 刃は両刃になっており、左右入れ替えて使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CZ-11A : カッター(プラスチック板用) |

