詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CZ-22

品名 : 195mm スレートカッター(プラスティック・ストレート用)

仕様

材質 本体:スチール、柄:プラスチック 全長 195mm
刃長 75mm 刃厚 2mm
刃幅 38mm 重量 95g
用途 スレート板、プラスチック板、耐火ボードなどの切断に。
刃先には高硬度の超硬合金付
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0164ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top