詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CZ-51

品名 : 190mm ダンボールカッター(フッ素コート)

仕様

メーカー 長谷川刃物(CANARY) 型番 DC-190F
全長 190mm 刃長 75mm
刃厚 0.5mm 材質 刃:ステンレス刃物鋼 フッ素コーティング
ハンドル:ポリプロピレン樹脂
重量 23.3g
段ボール工作、開封用、倉庫作業の効率アップに。 段ボールが簡単に切れるカッター
両側に付いたギザ刃で、梱包用のPPバンドも滑らずカットできる鋭い切れ味
フッ素コーティングを施し、ガムテープなどの粘着物が残りにくくなっています。
つば付きでしっかり握れるグリップ
使用方法:のこぎりのように前後に動かしてお使いください。
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/09/16 20:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1642ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top