品番 : EA589CZ-61
品名 : 135mm 開梱用カッター(フッ素コート)
カタログ訂正
25/11/12 全長/刃長の訂正。誤:130mm/30mm、正:135mm/27mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | DC-130F |
|---|---|---|---|
| 全長 | 135mm | 刃長 | 27mm |
| 刃厚 | 0.4mm | 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ポリプロピレン樹脂 |
| 重量 | 17.7g | ||
| 段ボールの開封・カットが可能なカッター | |||
| 両側に付いたギザ刃で、梱包用のPPバンドも滑らずカットできる鋭い切れ味 (両刃のためPPバンドを切り、そのまま開梱するといった作業が可能です。) |
|||
| フッ素コーティングを施し、ガムテープなどの粘着物が残りにくくなっています。 | |||
| 中身を傷つけにくい短い刃(先端丸刃加工) | |||
| ストラップホール付き。持ち運びも簡単で作業効率アップ | |||
| 使用方法:のこぎりのように前後に動かしてお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 194 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1642ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
