品番 : EA589DM-26
品名 : 146mm 電工ストリッピングナイフ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 50 145 SB |
|---|---|---|---|
| 用途 | 太物ケーブルのストリップ作業に | 全長 | 146mm |
| 重量 | 120g | ||
| 厚み7mmまでのプラスチックシースを切断可能。 | |||
| ナイフには切断部が3ヵ所あり押し込み切断、縦・横方向への引張り切断が可能。 | |||
| ナイフの先端にあるガイドシューで導体や絶縁体へのキズを防止。 | |||
| ラチェット機能により少ない力でストリッピングできます。 | |||
| グリップエンドにはセーフティーループ取り付け可能な穴付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
