品番 : EA589DP-1
品名 : 234mm 電工ナイフ
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | LE-325 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気工事用ナイフ | 刃長 | 80mm |
| 全長 | 234mm | ベルト幅 | 50mm |
| 刃材質 | カーボンスチール | 重量 | サヤ込み:250g ナイフのみ:150g |
| 電工ナイフのスタンダード | |||
| <回転自由な特殊ジョイント> ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調節が可能! |
|||
| <滑り止め指型グリップ> 手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。 |
|||
| <ナイフケースは取り出し便利なワンタッチロック> 取り出すときは人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単!砥石付き! |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/06 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
