品番 : EA589DS-16
品名 : 135mm カッター(セラミック製)
仕様
メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10513 |
---|---|---|---|
刃幅 | 6.5mm | 刃厚 | 1.5mm |
全長 | 135mm | 刃長 | 34mm |
材質 | 刃:セラミック 本体:ABS樹脂 |
重量 | 26g |
特徴 | スライド式(3段階) | ||
鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比) | |||
キーリング用穴付 | |||
刃・ボディー共に非磁気性です。 | |||
錆びることがありません。 | |||
耐久性の高いグラスファイバー強化ナイロン製の持ち手 | |||
左右両利きに対応するデザイン | |||
刃の交換に工具不要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/09/17 07:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1847ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA589DS-10 : 替刃・セラミック製(EA589DS-2,-3,-4用) |