詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589DS-21

品名 : 152mm セーフティーカッター(セラミック製/自動収納型)

仕様

メーカー Slice(スライス) 型番 10558
刃長 65mm 刃幅 12mm
刃厚 1.3mm 全長 152mm
材質 刃:セラミック
本体:ガラス繊維入りナイロン
重量 68g
スライドボタンに指を置いている状態でも安全の為刃が自動で収納されます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、金属刃に比べ耐摩耗性が11倍(メーカー比)
化学的不活性の刃で錆びが付けません。
安全な丸みのある刃先構造
左右両利き用
刃の交換に工具不要
追加説明
カタログ価格

6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1797ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top