品番 : EA589DS-3
品名 : 170x86x18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)
仕様
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10503 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 170mm | 刃幅 | 8mm |
| 刃厚 | 1.5mm | 材質 | 刃:セラミック 本体:ABS樹脂 |
| 刃の最大深さ | 8mm | 刃材質 | 酸化ジルコニウム |
| スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。 | |||
| 鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比) | |||
| 曲がった取っ手は手の保護になり、なめらかで安全なカットができます。 | |||
| 本体内に替刃収納可能。 | |||
| 耐熱温度は1600℃で、錆びることもありません。 | |||
| 作業中、ボックスカッター 刃先自動収納式の持ち手をポケットに引っ掛けておくこともできます。 | |||
| 携帯に便利なストラップ穴付きです。 | |||
| 耐久性の高いグラスファイバー強化ナイロン製持ち手(滑り止め付き) | |||
| 左右両利きに対応するデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1642ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589DS-10 : 替刃・セラミック製(EA589DS-2,-3,-4用) |
