品番 : EA589DS-4
品名 : 135mm セーフティカッター(セラミック製)
仕様
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10512 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 8mm | 刃厚 | 1.5mm |
| 全長 | 135mm | 材質 | 刃:セラミック 本体:ABS樹脂 |
| 重量 | 26g | ||
| スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。 | |||
| 鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比) | |||
| キーリング用穴付き | |||
| 刃・ボディ共に非磁気性です。 | |||
| 刃の露出が減り、偶発的な事故によるケガを防ぎます。 | |||
| 耐久性の高いグラスファイバー強化ナイロン製の持ち手 | |||
| 左右両利きに対応するデザイン | |||
| 刃の交換に工具不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/12/20 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1847ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589DS-10 : 替刃・セラミック製(EA589DS-2,-3,-4用) |
