品番 : EA589DS-6
品名 : カッターナイフ(セラミック製)
仕様
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10550 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 65mm | 刃幅 | 12mm |
| 刃厚 | 1.3mm | 全長 | 153mm |
| 材質 | 刃:セラミック 本体:グラスフィルナイロン |
重量 | 66g |
| 仕様 | 左右両利き用 | 耐熱温度 | 1600℃(刃) |
| 刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。 | |||
| オール非磁性 | |||
| 刃は5段階にスライドできます。 | |||
| 耐久性の高いグラスファイバー強化ナイロン製持ち手 | |||
| 金属刃に比べ耐摩耗性が11倍 | |||
| 携帯に便利なストラップ穴付き | |||
| 刃の交換に工具不要 | |||
| 非発火性、非磁性、化学的不活性で、錆びることがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/12 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589DS-22 : [EA589DS-21用] 替刃(3枚入り) |

